ルートート
CJ.テイクアウェイルー.タープL-A
『sharing happy and smaile』 take away ROOでおいしいを運べば、みんなハッピー&スマイルに!
材質
ポリエチレン 持ち手:ポリエステル
質量(g)
約180
ポケット
外側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
48×23.5×6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347530
678501
BLACK
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347539
678502
SILVER
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347557
678504
ORANGE
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347548
678503
WHITE
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください