ルートート
LT.フェザールーデリ.マテリアル-A
『軽さ、うれしい。身体も心もあたたかく!』
軽くてあたたかい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
使いやすい触り心地。
あそび心のあるかわいいデザイン。
質量(g)
約430(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側3箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×23.5×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347295
147202
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
B-Check-RED
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347304
147203
表地: レーヨン、ポリエステル、その他 裏地:ポリエステル 持ち手:レーヨン、ポリエステル、その他 中綿:フェザー、ダウン
T-Check-NAVY
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347320
147204
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
Check-GRAY
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347286
147201
表地: アクリル、ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:アクリル、ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
Lame-BLACK
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください