ルートート
CJ.ベビールー.knit.Fuji-A
富士山デザインがかわいい!
アクセサリー感覚で持ち歩き♪
材質
ポリエステル、ポリウレタン ショルダー:合成皮革
質量(g)
約85
ポケット
外側1箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
15.5×18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347338
253201
BLUE
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347347
253202
SAX
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください