Bi Rod 10C-11501ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付)

Bi Rod 10C-11501ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付) - BiRodBi Rod 10C-11501ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付) - BiRod

シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。
最長11.5m
高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル
専用ハードケース付属
一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ、専用フットペダル(※他製品には使用できません)材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)質量(kg)約3.5長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)縮長(mm)1700耐荷重(g)300以下ロッド外径R(Φmm)最大50継本数(本)10内容量1本
注意
※カメラ・スマートフォンは付属しません。ご用意をお願いします。
※スマートフォンホルダー・タブレットホルダーは付属しません。
※Bi スマホホルダー、シリコン製スマホホルダーは本製品にはご使用いただけません。
※GoProを取り付ける場合は別途三脚用マウントアダプタをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51362196G80078
108,000
107,999
118,799(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする