スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード
電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。

材質プラスチック製 ホワイト タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載 回路スペース2 アース端子実装数12 マンセル記号10Y9/0.5 内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主幹容量(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51376765 BHR85122R 340×408×124 (実装)12 50 325×393×30 (2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)2
65,600
52,980
58,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376774 BHR86122R 340×408×124 (実装)12 60 325×393×30 (2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)2
65,600
52,980
58,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376790 BHR85162R 340×442×124 (実装)16 50 325×427×30 (2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
72,400
57,980
63,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376799 BHR86162R 340×442×124 (実装)16 60 325×427×30 (2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
72,400
57,980
63,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376808 BHR87162R 340×442×124 (実装)16 75 325×427×30 (2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
80,300
64,980
71,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376817 BHR85202R 340×476×124 (実装)20 50 325×461×30 (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
86,000
68,980
75,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376826 BHR86202R 340×476×124 (実装)20 60 325×461×30 (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
86,000
68,980
75,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376835 BHR87202R 340×476×124 (実装)20 75 325×461×30 (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
93,900
74,980
82,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376844 BHR85242R 340×510×124 (実装)24 50 325×495×30 (2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
98,700
78,980
86,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376860 BHR86242R 340×510×124 (実装)24 60 325×495×30 (2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
98,700
78,980
86,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376869 BHR85282R 340×544×124 (実装)28 50 325×529×30 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
110,300
87,980
96,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376878 BHR86282R 340×544×124 (実装)28 60 325×529×30 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
110,300
87,980
96,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376887 BHR810282R 340×544×124 (実装)28 100 325×529×30 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
132,800
109,800
120,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376896 BHR87322R 340×578×124 (実装)32 75 325×563×30 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
128,300
99,980
109,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376905 BHR810322R 340×578×124 (実装)32 100 325×563×30 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
143,000
119,800
131,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376914 BHR87362R 340×612×124 (実装)36 75 325×597×30 (2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
142,000
119,800
131,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376930 BHR810362R 340×612×124 (実装)36 100 325×597×30 (2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
156,000
129,800
142,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51376939 BHR87402R 340×646×124 (実装)40 75 325×631×30 (2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8
154,000
129,800
142,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51383966 BHR87282R 340×544×124 (実装)28 75 325×529×30 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
118,500
94,980
104,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51386057 BHR85402R 340×646×124 (実装)40 50 325×631×30 (2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8
146,000
119,800
131,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51387414 BHR85322R 340×578×124 (実装)32 50 325×563×30 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
120,500
95,980
105,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51387430 BHR86322R 340×578×124 (実装)32 60 325×563×30 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
120,500
95,980
105,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51391666 BHR86362R 340×612×124 (実装)36 60 325×597×30 (2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
134,000
109,800
120,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51392025 BHR810402R 340×646×124 (実装)40 100 325×631×30 (2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8
169,000
139,800
153,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51392865 BHR87242R 340×510×124 (実装)24 75 325×495×30 (2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
106,900
85,980
94,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51394028 BHR810242R 340×510×124 (実装)24 100 325×495×30 (2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
121,500
96,980
106,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする