料理のいろは 厚板計量スプーン大さじ小さじ

料理のいろは 厚板計量スプーン大さじ小さじ - ヨシカワ料理のいろは 厚板計量スプーン大さじ小さじ - ヨシカワ料理のいろは 厚板計量スプーン大さじ小さじ - ヨシカワ

「料理のいろは」は美味しさのポイントを手軽におさえるための便利で機能的な調理小物です。
しっかりとした厚みのある大さじ計量スプーン。
液体、粉類はもちろん、半固形タイプの調味料をすくったり量ったりするのに便利です。

仕様食器洗浄乾燥機使用可使用可セット内容大さじ、小さじ各1本材質ステンレス容量(mL)大さじ(15m)、小さじ(5m)質量(g)大さじ:約44、小さじ:約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大さじ】約43×18×162、【小さじ】約30×15×145商品タイプセット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364418YJ2766
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする