バイスプライヤ ロングノーズ
狭い場所のボルト締付けやピンの引き抜きなど手の入らない場所での作業にぴったりです。
指の入らない場所でのボルトの締付けやピンの引抜きなど細かい作業に最適です。
バイスプライヤーはくわえる対象物に合わせて調整ネジを廻し、レバーをカチッと締めればロックされます。
- 用途
- 小ネジ類・割りピンの取り付け取り外し。
- 全長(mm)
- 164
- 口開き(mm)
- 43
- 内容量
- 1個
注意
※吊り具として使用しないで下さい。※足場等の接続や、物に取り付けて足場代わりに使用しないで下さい。
プライヤ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51420987 | VL150 | 10042873 | VL150 | ![]() | バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) | LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)










![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)

