ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション
便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整
ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17
非常に硬い爪のセレーションによる長寿命
回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。
レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め
頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。
ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。
微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
- トラスコ品番
- 693-2345
- 全長(mm)
- 260
- 最大口開き(mm)
- 50
- 最大クランプ幅(mm)
- 52
- 内容量
- 1本
プライヤ の新着商品
カテゴリ
















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)











