スリーエッチ
二車スナッチ
強力・堅牢な滑車です。
本体枠が開きますのでワイヤー等を途中から入れる事が出来ます。
用途
荷の揚げ降ろし。
材質
スチール
内容量
1個
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
使用荷重(kg)
溝幅(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420969
75X2S
75
500
10
3
オープン
¥
9,198
¥10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51420978
100X2S
100
1000
14
4.7
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください