色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。
単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68内容量1個