LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304

LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304
LED600 水槽用LEDライト ゼンスイ 51396304

水槽用LEDライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51396304
品番
LED600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。
単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。

用途
観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水
セット内容
本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1
寸法(mm)
(幅×Φ)530×26
電源
AC100V(50/60Hz)
本体質量(g)
550
定格消費電力(W)
10.5
全光束(Lm)
900
色温度(K)
6500
LED色
レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K
モード
ワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX
タイマー
シンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間
調光方式
10段階
演色指数(Ra)
93
防水
IP68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする