曜日別特売

Protein LoBind チューブ 500本

Protein LoBind チューブ 500本 - Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本 - Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本 - Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本 - Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本 - Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本 - Eppendorf(エッペンドルフ)

Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。

仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレスアズワン品番64-8925-46内容量1袋(500本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514273390030 108.434
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする