曜日別特売

IsoPack and IsoRack set チューブ, 3880シリーズ

IsoPack and IsoRack set チューブ, 3880シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能

仕様IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, -21℃用アズワン品番61-0170-60内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514275153880 000.178
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする