曜日別特売

スマートブロックcryo thaw

スマートブロックcryo thaw - Eppendorf(エッペンドルフ)

安全かつ安定した細胞解凍を行うために凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーションリスクを最小限に低減、さらに再現性の高い解凍作業を実現することが出来ます。

仕様1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種) thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能 ΦL×W(mm):12.7 深さ(mm):31.7 底の形状:平底 最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ) 最大混合速度(rom):2,000rpm リッド、サーモトップは非対応アズワン品番65-3745-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514302885318000001
97,100
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする