曜日別特売

クライオチューブ1.0mL 自立型 滅菌 500本入

クライオチューブ1.0mL 自立型 滅菌 500本入 - WATSON

液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアルです。キャップロック機構です。最大容量まで充填可能です。独特な底形状で、ラック作業での回転防止です。フタ天面がフラットなので書込み可能です。ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。パイロジェン・フリーです。

仕様本体全長:28.5mm、本体最大胴径:Φ12.4mm、キャップ:Φ12.6mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌アズワン品番65-8770-28内容量1箱(25袋×20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51434768-
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする