曜日別特売

Oリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本

Oリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本 - WATSON

ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可

仕様本体全長:45.0mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-49内容量1箱(25袋×20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51436545-
21,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする