日本エレパーツ
セミフレキシブルケーブル
温度特性:-20-105℃ の通称:セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用
特性インピーダンス(Ω)
50
材質(シース)
ポリエチレン(ハロゲンフリー)
材質(絶縁体)
PTFE
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
耐電圧(V/min)
導体外径(Φmm)
シース外径(Φmm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451254
SF-085T(HFPE)
50
2000
(内部)約0.53(外部)約2.18
約3.22
約1.67
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451270
SF-141T(HFPE)
50
5000
(内部)約0.94(外部)約3.53
約4.3
約2.93
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください