曜日別特売

マグネット スプレーボトルホルダー

マグネット スプレーボトルホルダー - オーエ

マグネットが付く浴室の壁なら、好きな場所へ簡単に取り付け・付け替えができます。

材質ABS樹脂幅(mm)113ホワイト高さ(mm)65質量(g)145奥行(mm)95耐荷重(kg)約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514530294901065644245
1,000
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする