トーアボージン
保護めがねスペクタル形
大型オーバーグラスです。
テンプル角度、長さ調節可能です。
形状
二眼型
質量(g)
44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
66×169×140
機能
防曇、テンプル角度、長さ調節可
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工
内容量
1個
注意
※オーバーグラスタイプはスペアーレンズはありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451979
2021PCF
¥
3,230
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください