トーアボージン
保護めがねスペクタル形
中型オーバーグラスタイプです。
調節機能を省いた使いやすいシンプルで丈夫な構造です。
形状
二眼型
質量(g)
46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×160×170
機能
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工
内容量
1個
注意
※オーバーグラスタイプはスペアーレンズはありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451988
2200PCF
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください