トーアボージン
保護めがねスペクタル形
JIS規格品です。
保護めがねの基本形の大型アイカップフレームを採用しています。
緩み防止丁番ネジ採用品です。
エラストマーモダンでズレにくい。
形状
二眼型
質量(g)
38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
53×153×156
機能
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工(JIS)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451945
UL-108B TBPCF
¥
4,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください