設定情報
販売価格(税別)¥14,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ポール操作

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ポール操作 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

グロスレス遮熱スラット 40色展開
まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱です。
ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載!
スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。
美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。
お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。
ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。
取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。

注文コード51457710 用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

商品説明動画

ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー・シルキーシェイディ・シルキー イメージムービー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする