適合規格商品CE表示:ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)35以下 (注)CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-232C 1ch + RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数RS-485:汎用通信時最大99台、コンピュータリンク時最大99台、PLC間リンク時最大16台、MODBUS-RTU時最大99台 (注)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。伝送距離(m)RS-232C最大15m(注1)、RS-485最大1,200m(注2) (注1)38.4kbit/s以上の速度で通信する場合は、ケーブル長を3m以内としてください。RS-232Cの配線は耐ノイズ性向上のため必ずシールド線を使用してください。(注2)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)内容量1個