貝印
障子カッター(先尖り)
プラスチック障子紙や細かい作業に最適
押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途
障子貼りや細かい作業に
仕様
ヘラ付き
材質
【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン
全長(mm)
182
色
黒
質量(g/本)
12
刃厚(mm)
0.38
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51461684
022KZ0252
1箱(20本)
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51461709
022KZ0252
1本
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください