曜日別特売

アメリカンレーキ 木柄付

アメリカンレーキ 木柄付 - J - FIT

14本爪のかき寄せ部で、落ち葉やゴミ、砂利、芝生の刈り込み後の収集作業に適しています。その他、砂利や石の整地にも使用できます。木柄は握りやすい形状に加工されています。軽量でコンパクトなので、持ち運びや収納が容易です。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1580高さ(mm)90材質(柄部)木材爪数14本先幅(mm)350内容量1丁
注意
※スチール製のかき寄せ部は鋭利なので、使用中は注意が必要です。雨や水に濡れた場合は、乾燥させてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514613867031
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする