曜日別特売

アルミ柄ステン板レーキ 450mm

アルミ柄ステン板レーキ 450mm - J - FIT

ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1390高さ(mm)100先幅(mm)450内容量1丁
注意
※頭部は鋭利なので、取り扱いには注意してください。柄はアルミ製なので、強い衝撃を与えると破損する可能性があります。希望する用途や作業範囲に合わせて、適切なサイズのレーキを選ぶようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514614477222
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする