曜日別特売

アメリカンレーキ アルミ柄付

アメリカンレーキ アルミ柄付 - J - FIT

幅広い爪で効率よく草や落ち葉などをかき集めることができるレーキです。爪は丈夫で耐久性があります。爪数は14本で、広い範囲を一度に集めることができます。柄はアルミ製で軽量となっており、持ち運びやすいです。全長は、腰をかがめずに作業できる長さに設定されています。除草後の草集め、敷わら集め、整地作業、庭の掃除など、幅広い用途に対応できます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1580高さ(mm)90材質(柄部)アルミ爪数14本先幅(mm)350内容量1丁
注意
※刃先は鋭利ですので、取り扱いには注意が必要です。錆びないように、使用後は水気を拭き取ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514613957048
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする