おめかし動物ステンシル

おめかし動物ステンシル - ハマナカおめかし動物ステンシル - ハマナカおめかし動物ステンシル - ハマナカおめかし動物ステンシル - ハマナカおめかし動物ステンシル - ハマナカおめかし動物ステンシル - ハマナカおめかし動物ステンシル - ハマナカおめかし動物ステンシル - ハマナカ

ステンシルプレート、絵具とブラシ付き、ステンシル技法のスターターキット!
どうぶつに服や絵具を選んで組み合わせて、自分だけのおめかしどうぶつを作ろう!
着せ替えの組み合わせは300通り以上!(ステンシル着せ替え作品一覧付き)

仕様【用意するもの】布製品(ベース材料)、パレット(牛乳おアックなど)、筆洗、水、マスキングテープ、試し塗用の布、汚れても良いタオル、神(新聞紙など)、ドライヤー、刺しゅう針内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
キット内容
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51476138H414-500くまとねこステンシルデザインプレート、布用絵具Faco(ホワイト、ブルー、ブラウン、ブラック)、ステンシルブラシ(Mサイズ)、レシピ、刺しゅう糸(黒)(くま・ねこ共通)約9×約5.5
1,580
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
51476147H414-501うさぎとひよこステンシルデザインプレート、布用絵具Faco(ベビーピンク、レッド、クリームイエロー、チョコレート)、ステンシルブラシ(Mサイズ)、レシピ、刺しゅう糸(黒)(うさぎ)約11×約5.5、(ひよこ)約8.5×約5.5
1,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
51476156H414-502くまといぬステンシルデザインプレート、布用絵具Faco(ベージュ、オレンジ、ミントグリーン、グレー)、ステンシルブラシ(Mサイズ)、レシピ、刺しゅう糸(黒)(くま)約9×約5.5、(いぬ)約8.5×約5.5
1,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする