曜日別特売

リアル羊毛フェルト

リアル羊毛フェルト - ハマナカリアル羊毛フェルト - ハマナカリアル羊毛フェルト - ハマナカ
用途しっぽや足の芯材に材質ポリエステル、芯材:鉄線直径(Φmm)約4長さ(cm)約30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51476400H441-059
360
319
351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする