SHINKO(シンコータイヤ)
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ
・リム打ちパンクに強い
・電動アシスト車に最適
・スリップ抑制機能付
色
ブラック
規格
W/O
標準空気圧
2.4-3.1(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
240-310
標準空気圧(PSI)
35-45
全18種類を絞り込む
サイズ
24×1.3/8
26×1.3/8
27×1.3/8
ETRTO規格
37-540
37-590
37-630
内容量
1セット
1ペア
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51481738
24870011
1ペア
肉厚0.9mmノーマルチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
24×1.3/8
37-540
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481747
24870014
1ペア
肉厚1.2mmLLチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
24×1.3/8
37-540
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481756
24870016
1ペア
肉厚1.5mmパワフルチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
24×1.3/8
37-540
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481765
26870011
1ペア
肉厚0.9mmノーマルチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
26×1.3/8
37-590
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51481774
26870014
1ペア
肉厚1.2mmLLチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
26×1.3/8
37-590
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481790
26870016
1ペア
肉厚1.5mmパワフルチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
26×1.3/8
37-590
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51481799
27870011
1ペア
肉厚0.9mmノーマルチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
27×1.3/8
37-630
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481808
27870014
1ペア
肉厚1.2mmLLチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
27×1.3/8
37-630
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51481817
27870016
1ペア
肉厚1.5mmパワフルチューブ
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
27×1.3/8
37-630
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481826
24870013
1セット
肉厚0.9mmノーマルチューブ
タイヤ+チューブ
24×1.3/8
37-540
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481835
24870015
1セット
肉厚1.2mmLLチューブ
タイヤ+チューブ
24×1.3/8
37-540
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481844
24870017
1セット
肉厚1.5mmパワフルチューブ
タイヤ+チューブ
24×1.3/8
37-540
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481860
26870013
1セット
肉厚0.9mmノーマルチューブ
タイヤ+チューブ
26×1.3/8
37-590
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51481869
26870015
1セット
肉厚1.2mmLLチューブ
タイヤ+チューブ
26×1.3/8
37-590
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481878
26870017
1セット
肉厚1.5mmパワフルチューブ
タイヤ+チューブ
26×1.3/8
37-590
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481887
27870013
1セット
肉厚0.9mmノーマルチューブ
タイヤ+チューブ
27×1.3/8
37-630
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481896
27870015
1セット
肉厚1.2mmLLチューブ
タイヤ+チューブ
27×1.3/8
37-630
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51481905
27870017
1セット
肉厚1.5mmパワフルチューブ
タイヤ+チューブ
27×1.3/8
37-630
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください