曜日別特売

SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ

SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)

荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ
センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。

ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5148033878370012700-28C28-622
オープン
2,388
2,627(税込)
9日以内出荷
返品不可
5148034772370012700-32C32-622
オープン
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
5148035675370012700-35C37-622
オープン
2,388
2,627(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする