曜日別特売

SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル

SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル - SHINKO(シンコータイヤ)

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。
また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。
耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。

ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51481914242700111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本24×1.3/837-540
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481930242700141ペア肉厚1.2mmLLチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本24×1.3/837-540
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481939242700191ペア肉厚1.5mmパワフルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本24×1.3/837-540
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481948262700111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本26×1.3/837-590
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
51481957262700141ペア肉厚1.2mmLLチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本26×1.3/837-590
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
51481966262700191ペア肉厚1.5mmパワフルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本26×1.3/837-590
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
51481975272700111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本27×1.3/837-630
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
51481984272700141ペア肉厚1.2mmLLチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本27×1.3/837-630
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
51482000272700191ペア肉厚1.5mmパワフルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本27×1.3/837-630
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
51482018242700151セット肉厚1.2mmLLチューブタイヤ+チューブ24×1.3/837-540
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482027242700171セット肉厚1.5mmパワフルチューブタイヤ+チューブ24×1.3/837-540
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482036242700131セット肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ+チューブ24×1.3/837-540
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482045262700151セット肉厚1.2mmLLチューブタイヤ+チューブ26×1.3/837-590
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482054262700171セット肉厚1.5mmパワフルチューブタイヤ+チューブ26×1.3/837-590
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482070262700131セット肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ+チューブ26×1.3/837-590
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482079272700151セット肉厚1.2mmLLチューブタイヤ+チューブ27×1.3/837-630
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482088272700171セット肉厚1.5mmパワフルチューブタイヤ+チューブ27×1.3/837-630
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
51482097272700131セット肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ+チューブ27×1.3/837-630
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
51482009282700111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本28×1.1/240-635
オープン
取扱い終了
返品不可
51482106282700131セット肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ+チューブ28×1.1/240-635
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする