曜日別特売

SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。

ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51480365247890121本-タイヤ本体のみ24×1.3/837-540
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51480374277890121本-タイヤ本体のみ27×1.3/837-630
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
51480390247890111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本24×1.3/837-540
オープン
4,488
4,937(税込)
10日以内出荷
返品不可
51480399267890111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本26×1.3/837-590
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
51480408277890111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本27×1.3/837-630
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: タイヤ交換
東洋テック協同組合サービス業

半年で2回パンクして、タイヤ本体も損傷しているので、今回タイヤ交換する事にしました、パンクしたい為耐パンク用タイヤを選びました。パンクするかは、使用してこれからですが、ひとます安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする