APLUS(クマモト)
ステンレス フラッグヒンジ
付属品
ステン+皿木ネジ3.5×25
材質
ステンレス
幅(mm)
89
色
金色
板厚(mm)
2
縦(mm)
102
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51487758
K-57-430
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650