曜日別特売

クランプオンセンサ

クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)

定格電流:AC 50A 測定可能導体径:Φ15mm以下

内容量1個
注意
※〇9695-02は、本体のコネクタの形状により接続方法が異なります。本体がBNCコネクタの場合は、接続ケーブル9219が必要です。本体がPL14端子の場合は、接続ケーブル9219と変換ケーブルL9910が必要です。2331電力モジュールで使用する場合は、クランプセンサ用ケーブル9238が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514880659695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
21,200
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
514878379695-02
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
514878379695-02376221739695-029695-02 クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 37622173クランプオンセンサHIOKI(日置電機)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする