曜日別特売

プリンタユニット

プリンタユニット - HIOKI(日置電機)プリンタユニット - HIOKI(日置電機)

メモリハイコーダに接続し、測定結果など簡単にプリントアウト。

仕様【全記録幅】104mm/【波形部】100mm f.s.、【記録速度】最大1cm/s付属品記録紙×1巻、軸×1本、取扱説明書適合機種MR8880記録紙9234(10巻入、1巻サイズ112mm×18m)内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51487986MR9000
64,900
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする