水中マイクのみIW-M2

水中マイクのみIW-M2 - ナリカ

C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。

用途学校の理科の実験寸法(mm)Φ50×t7(錘板)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)出力端子オーディオミニプラグ検出部圧電セラミックス内容量1個
注意
※高感度マルチ増幅器に接続して使用するための専用マイクロフォンです。(A05-7802)
エレクトレットコンデンサマイク等に対応している機器には接続することができません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51491048C15-4351-01
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする