曜日別特売

水中マイクセットIW-MN2

水中マイクセットIW-MN2 - ナリカ

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。

用途学校の理科の実験仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き付属品高感度マルチ増幅器MA-T寸法(mm)Φ50×t7(錘板)出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)出力端子オーディオミニプラグ入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50検出部圧電セラミックス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51491039C15-4351
オープン
24,500
26,950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする