ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルおねじ用インサート

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルおねじ用インサート - OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルおねじ用インサート - OSG(オーエスジー)

メートルおねじ用インサート。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。

用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。
全24種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
切刃長さ(mm)
インサートサイズ
切刃の山数
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51494015PC-CTI VBX 5E 1.0 ISO TM21個1265/8インチ2615.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494024PC-CTI VBX 5E 1.25 ISO TM21個1.25255/8インチ2015.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494040PC-CTI VBX 5E 1.5 ISO TM21個1.525.55/8インチ1715.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494049PC-CTI VBX 5E 1.75 ISO TM21個1.7524.55/8インチ1415.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494058PC-CTI VBX 5E 2.5 ISO TM21個2.5255/8インチ1015.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494067PC-CTI VBX 5E 3.0 ISO TM21個3245/8インチ815.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494076PC-CTI VBX 5E 3.5 ISO TM21個3.524.55/8インチ715.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494085PC-CTI VBX 5E 4.0 ISO TM21個4245/8インチ615.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494094PC-CTI VBX 5E 4.5 ISO TM21個4.522.55/8インチ515.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494110PC-CTI VBX 6BE 1.5 ISO TM21個1.5363/4B2419.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494119PC-CTI VBX 6BE 2.0 ISO TM21個2363/4B1819.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494128PC-CTI VBX 6BE 3.0 ISO TM21個3363/4B1219.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494137PC-CTI VBX 6BE 4.0 ISO TM21個4323/4B819.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494146PC-CTI VBX 6BE 4.5 ISO TM21個4.531.53/4B719.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494155PC-CTI VBX 6BE 5.0 ISO TM21個5303/4B619.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494164PC-CTI VBX 6BE 5.5 ISO TM21個5.5333/4B619.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494180PC-CTI VBX 6BE 6.0 ISO TM21個6303/4B519.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500620PC-CTI VBX 2E 0.75 ISO TM21箱(5個)0.7510.51/4146.35
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500629PC-CTI VBX 2E 1.25 ISO TM21箱(5個)1.25101/486.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500638PC-CTI VBX 3E 0.75 ISO TM21箱(5個)0.75153/8インチ2010
65,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500647PC-CTI VBX 3E 1.0 ISO TM21箱(5個)1143/8インチ1410
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500656PC-CTI VBX 3E 1.25 ISO TM21箱(5個)1.25153/8インチ1210
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500665PC-CTI VBX 3E 1.5 ISO TM21箱(5個)1.5153/8インチ1010
56,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
51500674PC-CTI VBX 3E 1.75 ISO TM21箱(5個)1.75143/8インチ810
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする