曜日別特売

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) - OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) - OSG(オーエスジー)

管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。

用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)山数14表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用平行ねじ内容量1箱(5個)
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
適合ねじ
インサートサイズ
適合ボディタイプ
切刃の山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51500690PC-CTI VBX 2EI 14W TM29.071/2”、5/8”1/4TMC12-2、TMC20-25
39,550
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
51500699PC-CTI VBX 3EI 14W TM214.513/4"、7/8"3/8インチTMC16-3、TMC20-38
46,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする