ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート - OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート - OSG(オーエスジー)

ユニファイおねじ用インサート。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。

用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。
全28種類を絞り込む
山数
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
山数
切刃長さ(mm)
インサートサイズ
切刃の山数
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51494374PC-CTI VBX 5E 24 UN TM21個2425.45/8インチ2415.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494390PC-CTI VBX 5E 20 UN TM21個2025.45/8インチ2015.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494399PC-CTI VBX 5E 18 UN TM21個1825.45/8インチ1815.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494408PC-CTI VBX 5E 16 UN TM21個1625.45/8インチ1615.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494417PC-CTI VBX 5E 14 UN TM21個1425.45/8インチ1415.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494426PC-CTI VBX 5E 13 UN TM21個1325.45/8インチ1315.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494435PC-CTI VBX 5E 12 UN TM21個1225.45/8インチ1215.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494444PC-CTI VBX 5E 11 UN TM21個1125.45/8インチ1115.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494460PC-CTI VBX 5E 10 UN TM21個1022.865/8インチ915.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494469PC-CTI VBX 5E 9 UN TM21個922.585/8インチ815.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494478PC-CTI VBX 5E 8 UN TM21個822.235/8インチ715.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494487PC-CTI VBX 5E 7 UN TM21個721.775/8インチ615.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494496PC-CTI VBX 5E 6 UN TM21個621.175/8インチ515.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500979PC-CTI VBX 2E 28 UN TM21箱(5個)289.981/4116.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500988PC-CTI VBX 2E 24 UN TM21箱(5個)249.531/496.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500997PC-CTI VBX 2E 20 UN TM21箱(5個)2010.161/486.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501006PC-CTI VBX 2E 18 UN TM21箱(5個)189.881/476.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501015PC-CTI VBX 2E 16 UN TM21箱(5個)169.531/466.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501024PC-CTI VBX 2E 14 UN TM21箱(5個)149.071/456.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501040PC-CTI VBX 3E 28 UN TM21箱(5個)2814.513/8インチ1610
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501049PC-CTI VBX 3E 27 UN TM21箱(5個)2714.113/8インチ1510
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501058PC-CTI VBX 3E 24 UN TM21箱(5個)2414.823/8インチ1410
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501067PC-CTI VBX 3E 20 UN TM21箱(5個)2013.973/8インチ1110
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501076PC-CTI VBX 3E 18 UN TM21箱(5個)1814.113/8インチ1010
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501085PC-CTI VBX 3E 16 UN TM21箱(5個)1614.293/8インチ910
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501094PC-CTI VBX 3E 14 UN TM21箱(5個)1414.513/8インチ810
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501110PC-CTI VBX 3E 13 UN TM21箱(5個)1313.683/8インチ710
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501119PC-CTI VBX 3E 12 UN TM21箱(5個)1214.823/8インチ710
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする