曜日別特売

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF - OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF - OSG(オーエスジー)

管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。

用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ管用テーパねじNPTF表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用テーパねじ
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
切刃長さ(mm)
適合ねじ
インサートサイズ
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51494207PC-CTI VBX 5EI 11.5 NPTF TM21個11.524.31-1/4"~2"5/8インチTMC25-5、TMC25-5LH、TMLC25-5、TMC25-5 124/004、TMC32-5、TMLC32-5、TM2C32-5
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494216PC-CTI VBX 5EI 8 NPTF TM21個822.232-1/2"、3"5/8インチTMNC32-5、TMNC32-5LH
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500726PC-CTI VBX 3EI 14 NPTF TM21箱(5個)1414.511/2"、3/4"3/8インチTMNC16-3、TMNC16-3LH、TMNC20-3、TMNC20-3LH
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする