ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート - OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート - OSG(オーエスジー)

ユニファイめねじ用インサート。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。

用途めねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。
全39種類を絞り込む
山数
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
山数
切刃長さ(mm)
インサートサイズ
切刃の山数
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51494225PC-CTI VBX 5I 24 UN TM21個1425.45/8インチ1415.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494234PC-CTI VBX 5I 20 UN TM21個1325.45/8インチ1315.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494250PC-CTI VBX 5I 18 UN TM21個1225.45/8インチ1215.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494259PC-CTI VBX 5I 16 UN TM21個11.524.35/8インチ1115.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494268PC-CTI VBX 5I 14 UN TM21個1125.45/8インチ1115.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494277PC-CTI VBX 5I 13 UN TM21個1025.45/8インチ1015.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494286PC-CTI VBX 5I 11.5 UN TM21個822.235/8インチ715.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494295PC-CTI VBX 5I 11 UN TM21個725.45/8インチ715.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494304PC-CTI VBX 5I 10 UN TM21個625.45/8インチ615.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494320PC-CTI VBX 5I 9 UN TM21個2425.45/8インチ2415.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494329PC-CTI VBX 5I 8 UN TM21個2025.45/8インチ2015.875
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494338PC-CTI VBX 6BI 6 UN TM21個633.873/4B819.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494347PC-CTI VBX 6BI 5 UN TM21個530.483/4B619.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494356PC-CTI VBX 6BI 4.5 UN TM21個4.533.873/4B619.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51494365PC-CTI VBX 6BI 4 UN TM21個431.753/4B519.05
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500735PC-CTI VBX 2I 48 UN TM21箱(5個)4810.051/4196.35
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500744PC-CTI VBX 2I 40 UN TM21箱(5個)4010.161/4166.35
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500760PC-CTI VBX 2I 32 UN TM21箱(5個)3210.321/4136.35
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500769PC-CTI VBX 2I 28 UN TM21箱(5個)289.981/4116.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500778PC-CTI VBX 2I 27 UN TM21箱(5個)2710.351/4116.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500787PC-CTI VBX 2I 24 UN TM21箱(5個)249.531/496.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500796PC-CTI VBX 2I 20 UN TM21箱(5個)2010.161/486.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500805PC-CTI VBX 2I 18 UN TM21箱(5個)189.881/476.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500814PC-CTI VBX 2I 16 UN TM21箱(5個)169.531/466.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500830PC-CTI VBX 2I 14 UN TM21箱(5個)149.071/456.35
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500839PC-CTI VBX 3I 40 UN TM21箱(5個)11.513.253/8インチ610
65,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500848PC-CTI VBX 3I 32 UN TM21箱(5個)1214.823/8インチ710
65,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500857PC-CTI VBX 3I 28 UN TM21箱(5個)1313.683/8インチ710
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500866PC-CTI VBX 3I 27 UN TM21箱(5個)1414.513/8インチ810
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500875PC-CTI VBX 3I 24 UN TM21箱(5個)1614.293/8インチ910
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500884PC-CTI VBX 3I 20 UN TM21箱(5個)1814.113/8インチ1010
56,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
51500900PC-CTI VBX 3I 18 UN TM21箱(5個)2013.973/8インチ1110
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500909PC-CTI VBX 3I 16 UN TM21箱(5個)2414.823/8インチ1410
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500918PC-CTI VBX 3I 14 UN TM21箱(5個)2714.113/8インチ1510
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500927PC-CTI VBX 3I 13 UN TM21箱(5個)2814.513/8インチ1610
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500936PC-CTI VBX 3I 12 UN TM21箱(5個)3215.083/8インチ1910
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500945PC-CTI VBX 3I 11.5 UN TM21箱(5個)4014.613/8インチ2310
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500954PC-CTI VBX 5I 7 UN TM21箱(5個)1825.45/8インチ1815.875
106,500
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500970PC-CTI VBX 5I 6 UN TM21箱(5個)1625.45/8インチ1615.875
106,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする