曜日別特売

非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])

非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) - OSG(オーエスジー)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。

用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
溝数
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51500480WX-PNC UMA 5.9X11.8XRP28602311.836
40,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500489WX-PNC UMA 7.5X14.5XRP28654314.538
45,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
51500498WX-PNC UMA 10X20.1XRP19757620.1410
47,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500507WX-PNC UMA 11X25.4XRP198512125.4412
49,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500516WX-PNC UMA 12X32.7XRP149513432.7412
74,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500525WX-PNC UMA 16X39.9XRP1411027239.9416
98,700
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500534WX-PNC UMA 20X50.8XRP1112545150.8520
130,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする