曜日別特売

限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)

限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420) - OSG(オーエスジー)

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。
標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。

用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※JIS B 7420に準拠しており、JIS B 7421(工作用)相当となります。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
OSGツールNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51495108PG H7 119343001
27,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51495117PG H7 229343002
25,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
51495126PG H7 339343003
22,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
51495135PG H7 449343004
12,720
7,698
8,468(税込)
当日出荷
51495144PG H7 559343005
11,840
6,998
7,698(税込)
当日出荷
51495160PG H7 669343006
11,160
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
51495169PG H7 779343007
11,160
6,898
7,588(税込)
当日出荷
51495178PG H7 889343008
11,160
6,898
7,588(税込)
当日出荷
51495187PG H7 999343009
11,840
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495196PG H7 10109343010
12,720
7,698
8,468(税込)
当日出荷
51495205PG H7 11119343011
12,920
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
51495214PG H7 12129343012
12,920
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
51495230PG H7 13139343013
12,920
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495239PG H7 14149343014
12,920
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
51495248PG H7 15159343015
12,920
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
51495257PG H7 16169343016
15,280
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495266PG H7 17179343017
15,280
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
51495275PG H7 18189343018
15,280
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
51495284PG H7 19199343019
15,280
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
51495300PG H7 20209343020
15,280
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
51495309PG H7 21219343021
17,340
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495318PG H7 22229343022
17,340
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
51495327PG H7 23239343023
17,340
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495336PG H7 24249343024
17,340
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
51495345PG H7 25259343025
17,340
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
51495354PG H7 26269343026
19,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495370PG H7 27279343027
19,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495379PG H7 28289343028
19,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
51495388PG H7 29299343029
19,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495397PG H7 30309343030
19,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495406PG H7 31319343031
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495415PG H7 32329343032
24,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
51495424PG H7 33339343033
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495440PG H7 34349343034
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495449PG H7 35359343035
24,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495458PG H7 36369343036
28,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495467PG H7 37379343037
28,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
51495476PG H7 38389343038
28,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495485PG H7 39399343039
28,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
51495494PG H7 40409343040
28,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495510PG H7 41419343041
33,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495519PG H7 42429343042
33,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
51495528PG H7 43439343043
33,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495537PG H7 44449343044
33,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495546PG H7 45459343045
33,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
51495555PG H7 46469343046
37,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495564PG H7 47479343047
37,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
51495580PG H7 48489343048
37,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495589PG H7 49499343049
37,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495598PG H7 50509343050
37,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする