Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D - OSG(オーエスジー)

グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。
XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。

用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51492728PFR060R03-D XC450525外周:260.3
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492737PFR060R05-D XC450525外周:260.5
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492746PFR060R10-D XC450525外周:261
19,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492755PFR080R03-D XC45052.47外周:2.780.3
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492764PFR080R05-D XC45052.47外周:2.780.5
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492780PFR080R10-D XC45052.47外周:2.781
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492789PFR100R03-D XC45052.68.5外周:3.3100.3
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492798PFR100R05-D XC45052.68.5外周:3.3100.5
21,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492807PFR100R10-D XC45052.68.5外周:3.3101
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492816PFR120R03-D XC4505310外周:4120.3
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492825PFR120R05-D XC4505310外周:4120.5
23,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492834PFR120R10-D XC4505310外周:4121
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492850PFR160R03-D XC4505412外周:5.3160.3
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492859PFR160R05-D XC4505412外周:5.3160.5
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492868PFR160R10-D XC4505412外周:5.3161
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492877PFR200R03-D XC4505515外周:6.7200.3
27,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492886PFR200R05-D XC4505515外周:6.7200.5
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492895PFR200R10-D XC4505515外周:6.7201
27,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする