曜日別特売

スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付

スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 - OSG(オーエスジー)

スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。
通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。
しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。
めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。
スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。
5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。

用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※めねじが止まり穴の場合は、DCTのねじ長よりも、めねじ長が長いことをご確認下さい。
全18種類を絞り込む
呼び
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
呼び
スリーブ外径(Φmm)
ねじ深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51494505DCT M6×1-1.5D729M6×1-1.5D13止り穴時:9~
63,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494514DCT M8×1.25-1.5D7612M8×1.25-1.5D13止り穴時:12~
64,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494530DCT M8×1-1.5D7612M8×1-1.5D13止り穴時:12~
63,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494539DCT M10×1.5-1.2D8612M10×1.5-1.2D15止り穴時:12~
65,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494548DCT M10×1-1.2D8712M10×1-1.2D15止り穴時:12~
65,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494557DCT M12×1.75-1.2D13514.4M12×1.75-1.2D17止り穴時:14.4~
67,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494566DCT M12×1.5-1.2D13614.4M12×1.5-1.2D17止り穴時:14.4~
66,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494575DCT M12×1.25-1.2D13614.4M12×1.25-1.2D17止り穴時:14.4~
67,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494584DCT M14×2-1.2D15516.8M14×2-1.2D19止り穴時:16.8~
70,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494600DCT M14×1.5-1.2D15616.8M14×1.5-1.2D19止り穴時:16.8~
70,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494609DCT M14×1-1.2D15816.8M14×1-1.2D19止り穴時:16.8~
75,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494618DCT M16×2-1D22616M16×2-1D21止り穴時:16~
75,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494627DCT M16×1.5-1D22016M16×1.5-1D21止り穴時:16~
72,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494636DCT M18×2.5-1D26218M18×2.5-1D23止り穴時:18~
80,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494645DCT M18×1.5-1D25718M18×1.5-1D23止り穴時:18~
75,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494654DCT M20×2.5-1D34420M20×2.5-1D25止り穴時:20~
87,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494670DCT M20×1.5-1D34720M20×1.5-1D25止り穴時:20~
80,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494679DCT M24×3-1D41524M24×3-1D29止り穴時:24~
102,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする