スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)

スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) - OSG(オーエスジー)

これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。
使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。
使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)
使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)
2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。

用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※めねじが止まり穴の場合は、DCT75のねじ長よりも、めねじ長が長いことをご確認下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ハンドル径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51494785DCT75 U1/4-20 UNCハイトマスタ:9342050307101/4-20UNC
36,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494794DCT75 U1/4-28 UNFハイトマスタ:9342050305101/4-28UNF
36,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494810DCT75 U5/16-18 UNCハイトマスタ:9342050327.8105/16-18UNC
36,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494819DCT75 U5/16-24 UNFハイトマスタ:9342050327105/16-24UNF
37,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494828DCT75 U5/16-32 UNEFハイトマスタ:9342050325105/16-32UNEF
43,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494837DCT75 U3/8-16 UNCハイトマスタ:9342049348.8103/8-16UNC
37,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494846DCT75 U3/8-24 UNFハイトマスタ:9342049347103/8-24UNF
38,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494855DCT75 U7/16-14 UNCハイトマスタ:93420494110127/16-14UNC
38,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494864DCT75 U7/16-20 UNFハイトマスタ:9342049417127/16-20UNF
38,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494880DCT75 U1/2-13 UNCハイトマスタ:93420494810.8131/2-13UNC
39,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494889DCT75 U1/2-20 UNFハイトマスタ:9342049477131/2-20UNF
39,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする