スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)

スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) - OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) - OSG(オーエスジー)

これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。
使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。
使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)
使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)
6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。

用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※めねじが止まり穴の場合は、DCT75のねじ長よりも、めねじ長が長いことをご確認下さい。
全9種類を絞り込む
呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ハンドル径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51494697DCT75 M6×1ハイトマスタ:9342050306.210M6×1
37,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494706DCT75 M8×1.25ハイトマスタ:9342050327.310M8×1.25
38,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494715DCT75 M8×1ハイトマスタ:9342050326.210M8×1
37,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494724DCT75 M10×1.5ハイトマスタ:9342049348.310M10×1.5
38,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494740DCT75 M10×1.25ハイトマスタ:9342049347.310M10×1.25
37,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494749DCT75 M10×1ハイトマスタ:9342049336.210M10×1
38,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494758DCT75 M12×1.75ハイトマスタ:9342049429.712M12×1.75
39,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494767DCT75 M14×1.5ハイトマスタ:9342049568.714M14×1.5
41,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51494776DCT75 M16×1.5ハイトマスタ:9342049678.716M16×1.5
42,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする