非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ)

非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ) - OSG(オーエスジー)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
めねじ加工専用です。

用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金溝数4ねじの種類U、UNJ表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※WX-PNC(U、UNJ)はめねじ加工専用です。
※ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51500410WX-PNC UMA 10.9X25.4XU11-INT8511825.41211
77,100
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500419WX-PNC UMA 15.7X30.5XU10-INT9524030.51610
102,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500428WX-PNC UMA 18.9X33.9XU9-INT11041833.9209
121,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500437WX-PNC UMA 18.9X38.1XU8-INT11040338.1208
121,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする